LEGRAND - LEG482090 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X200 Z/C - 482090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 19463.24 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971032422
Codice prodotto
LEG482090
Cod. produttore
482090
Produttore
BTI
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
19463.24 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
3.02566667 kg/m


