LEGRAND - LEG482076 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X200 Z/C - 482076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 9701 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971873278
Codice prodotto
LEG482076
Cod. produttore
482076
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
9701 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
1.55366667 kg/m


