pagina iniziale

LEGRAND - LEG482074 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z/C - 482074

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 4821 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971873230

Codice prodotto

LEG482074

Cod. produttore

482074

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

4821 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.077 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione