pagina iniziale

LEGRAND - LEG482072 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100X400 - 482072

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32.449 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971032309

Codice prodotto

LEG482072

Cod. produttore

482072

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

39103.24 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Peso:

4.07 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND