LEGRAND - LEG482057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400 - 482057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 19193 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971873179
Codice prodotto
LEG482057
Cod. produttore
482057
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
19193 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
3.42033333 kg/m


