pagina iniziale

LEGRAND - LEG482054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z/C - 482054

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 7261 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971873155

Codice prodotto

LEG482054

Cod. produttore

482054

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

7261 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.16866667 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione