pagina iniziale

LEGRAND - LEG482039 P31-BASE CURVA IN DISCESA 90D 50X100 Z/C - 482039

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482039 P31-BASE CURVA IN DISCESA 90D 50X100 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971893542

Codice prodotto

LEG482039

Cod. produttore

482039

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

147 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND