pagina iniziale

LEGRAND - LEG481517 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X50 Z - 481517

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481517 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 250 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro zinco-alluminio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971893085

Codice prodotto

LEG481517

Cod. produttore

481517

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

250 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro zinco-alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir