pagina iniziale

LEGRAND - LEG481070 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X20 - 481070

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 19641.44 mm²

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971030060

Codice prodotto

LEG481070

Cod. produttore

481070

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

19641.44 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Peso:

1.86666667 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir