LEGRAND - LEG480907 P31-BASE CURVA PIANA 90D 25X75 Z - 480907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 27 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 77 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
4 PZ
EAN
3414971029750
Codice prodotto
LEG480907
Cod. produttore
480907
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
27 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
77 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
100 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND