pagina iniziale

LEGRAND - LEG480715 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=10 - 480715

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480715 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972135535

Codice prodotto

LEG480715

Cod. produttore

480715

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio per curva in discesa a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND