pagina iniziale

LEGRAND - LEG480525 P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X100 Z - 480525

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480525 P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134743

Codice prodotto

LEG480525

Cod. produttore

480525

Produttore

BTI

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva liscia

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno:

100 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND