pagina iniziale

LEGRAND - LEG480382 P31-CURVA PIANA 45D 500X100 Z - 480382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134149

Codice prodotto

LEG480382

Cod. produttore

480382

Produttore

BTI

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND