LEGRAND - LEG480348 P31-CURVA PIANA 90D 150X100 Z - 480348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 100 mm
Colore - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
3414972133913
Codice prodotto
LEG480348
Cod. produttore
480348
Produttore
BTI
Larghezza di partenza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Zinco
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


