pagina iniziale

LEGRAND - LEG480248 P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X400 Z - 480248

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480248 P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 100X400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva segmentale

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972133562

Codice prodotto

LEG480248

Cod. produttore

480248

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

Altro

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva segmentale

Con parte superiore:

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Spessore del materiale:

0.7 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Colore:

Zinco

Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.