pagina iniziale

LEGRAND - LEG480058 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X500 - 480058

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480058 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 24013 mm²

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414971872257

Codice prodotto

LEG480058

Cod. produttore

480058

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

24013 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Peso:

4.07333333 kg/m

Elemento rettilineo forato imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir