LEGRAND - LEG480052 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X50 Z - 480052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 2381 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971872172
Codice prodotto
LEG480052
Cod. produttore
480052
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
2381 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
0.76666667 kg/m


