LEGRAND - LEG480046 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X100 Z - 480046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 27 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 2549.04 mm²
Confezione
72 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971027701
Codice prodotto
LEG480046
Cod. produttore
480046
Produttore
BTI
Altezza:
27 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2549.04 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
0.77333333 kg/m


