LEGRAND - LEG480033 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 Z - 480033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 29283.24 mm²
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
3414971027640
Codice prodotto
LEG480033
Cod. produttore
480033
Produttore
BTI
Altezza:
100 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
29283.24 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
3.74033333 kg/m


