pagina iniziale

LEGRAND - LEG446903 KIT 6 VENTOLE PER TETTO CON TERMOSTATO, - 446903

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG446903 KIT 6 VENTOLE PER TETTO CON TERMOSTATO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 0.025 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 44 mm

  • Larghezza - 409 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972027724

Codice prodotto

LEG446903

Cod. produttore

446903

Produttore

BTI

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

0.025 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

44 mm

Larghezza:

409 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...220 V

Numero di ventilatori:

6

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...220 V

Profondità:

530 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Potenza nominale:

8 W

Emissione di rumori:

54 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

9005

Modulo 6 ventole, con interruttore On/Off, funzionitermostato analogico cablaggio completamente interno 230 VACavo di alimentazione 3 m6 ventole, spina 2P+T standard Europeo (standard Francese -Tedesco)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND