LEGRAND - LEG446805 ARMADIO SERVER 47U 42U 600 X1200 RAL 900 - 446805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 47
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Nero
Altezza - 2269 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
819 Kg CO₂-eq
EAN
3414972027298
Codice prodotto
LEG446805
Cod. produttore
446805
Produttore
BTI
Numero di unità di altezza (UA):
47
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2269 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
1200 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
1500 kg
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Esecuzione della guida profilata:
Senza
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Tre punti
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Tre punti
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipologia:
Con telaio fisso
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9005
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND