pagina iniziale

LEGRAND - LEG446801 ARMADIO SERVER 42U 42U 600 X1200 RAL 900 - 446801

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG446801 ARMADIO SERVER 42U 42U 600 X1200 RAL 900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2047 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

810 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972027250

Codice prodotto

LEG446801

Cod. produttore

446801

Produttore

BTI

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2047 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1200 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1500 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Tre punti

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Bloccaggio porta posteriore:

Tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9005

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Armadi server da pavimento da 19” - 42 unità - larghezza 600, profondità 1000 per archiviazione dati,alloggiamento server, cablaggio infrastrutturale e soluzioni perdata center con corridoio caldo/freddo.Armadi di affiancamento (baying) IP 20Capacità di portata del carico 1500 kgDotato di montanti 4 x 19” a profondità regolabile e con indicazione delle UPre-fratture per l’ingresso dei cavi dall’alto o dal fondo.Pre-frattura sul lato superiore per kit ventoleNero RAL 9005Armadi Server completi (già assemblati)Dotati di:- Porta singola frontale e posteriore microperforata (80%)- 2 pannelli laterali- piedini di livellamento- kit di messa a terra

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND