LEGRAND - LEG433080 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W500 G - 433080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di barre DIN - 1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 19
Tipo di copertura - Finestra per visione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3414971980723
Codice prodotto
LEG433080
Cod. produttore
433080
Produttore
BTI
Altezza:
200 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di barre DIN:
1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
19
Tipo di copertura:
Finestra per visione
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


