LEGRAND - LEG433070 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W500 GU - 433070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di barre DIN - 0
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0
Tipo di copertura - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3414971980662
Codice prodotto
LEG433070
Cod. produttore
433070
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di barre DIN:
0
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
0
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
no
Pannello cieco altezza 50 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro