pagina iniziale

LEGRAND - LEG433051 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H150W600 G - 433051

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 25

  • Tipo di copertura - Finestra per visione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971980556

Codice prodotto

LEG433051

Cod. produttore

433051

Produttore

BTI

Altezza:

150 mm

Larghezza:

600 mm

Numero di barre DIN:

1

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

25

Tipo di copertura:

Finestra per visione

Con copertura:

Profondità:

127 mm

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND