LEGRAND - LEG433025 TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H1200W - 433025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 800 mm
Numero di barre DIN - 0
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0
Tipo di copertura - Con taglio
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980457
Codice prodotto
LEG433025
Cod. produttore
433025
Produttore
BTI
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di barre DIN:
0
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
0
Tipo di copertura:
Con taglio
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


