pagina iniziale

LEGRAND - LEG433002 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 500X50 - 433002

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433002 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 500X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Numero di barre DIN - 3

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 21

  • Tipo di copertura - Finestra per visione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971980303

Codice prodotto

LEG433002

Cod. produttore

433002

Produttore

BTI

Altezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Numero di barre DIN:

3

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

21

Tipo di copertura:

Finestra per visione

Con copertura:

sì

Profondità:

85 mm

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

no

Telaio modulare in plastica per quadri 500 x 500 x 200 mm (3x16 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND