pagina iniziale

LEGRAND - LEG417476 MPX3 PETTINE 5 INTERRUTTORI - 417476

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 15

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 220 mm

  • Misura di divisione - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970397393

Codice prodotto

LEG417476

Cod. produttore

417476

Produttore

BTI

Numero di fasi:

15

Numero di poli:

15

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

220 mm

Misura di divisione:

15 mm

Numero moduli DIN:

14

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

5

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Pettini di cablaggio per connessione in parallelo di 5 salvamotori MPX3 32S e MPX3 32H. Corrente nominale 63 A