pagina iniziale

LEGRAND - LEG416806 CTX3 - CTRL RELE 4NO 230VAC - 416806

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416806 CTX3 - CTRL RELE 4NO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970407580

Codice prodotto

LEG416806

Cod. produttore

416806

Produttore

BTI

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Comando manuale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

1.9 A

Interfaccia:

sì

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo 4P per contattori CTX3 - contatto 4NO - corrente nominale Ith 10A - tensione nominale Vn 230Vac. Conformi alle norme IEC 60947-1 e IEC60947-4-1. Bobina a bassi consumi di energia.