LEGRAND - LEG414803 VIKING3-MORSETTO 16MM2 FV 1000V - 414803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 80 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
180 PZ
EAN
3245064148030
Codice prodotto
LEG414803
Cod. produttore
414803
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
80 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
15 mm
Altezza:
63 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Profondità:
57 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


