LEGRAND - LEG414033 CENTRALINO FV PLEXO3 12 MOD FINO A 1000V - 414033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3245064140331
Codice prodotto
LEG414033
Cod. produttore
414033
Produttore
BTI
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
340 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
282 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
151 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
336 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
147 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
278 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
89 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7046
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo