LEGRAND - LEG413180 SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP - 413180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 4
Categoria - Altro
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Adatto per numero di prese/prese mobili - 4
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Confezione
1 PZ
EAN
3245064131803
Codice prodotto
LEG413180
Cod. produttore
413180
Produttore
BTI
Numero di prese/prese mobili:
4
Categoria:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Adatto per numero di prese/prese mobili:
4
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Schermato:
sì
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero RAL:
7035
Altezza:
51 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
60 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


