LEGRAND - LEG412813 DIGITAL TIME SWITCH MICROREX GIORN 3M - 412813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3245064128131
Codice prodotto
LEG412813
Cod. produttore
412813
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
100
Scostamento giornaliero orologio:
2.5 s
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Programma annuale:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tempo di commutazione minimo canale 1:
30 min
Divisione del disco di programma 1:
15 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
3
Larghezza:
52.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm


