pagina iniziale

LEGRAND - LEG412795 TIME SWITCH REX2000 WEEKLY 3MOD - 412795

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064127950

Codice prodotto

LEG412795

Cod. produttore

412795

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Tempo di commutazione minimo canale 1:

240 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

2.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

120 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

MicroRex QW31 interruttore orario analogico settimanale - quadrante 7 giorni - 3 moduli DIN35 - 1 canale - 1NO/NC - passo di commutazione 2 ore