LEGRAND - LEG412726 TS DIG YEAR 2C. 230V BLE - 412726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3414971975606
Codice prodotto
LEG412726
Cod. produttore
412726
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
5
Scostamento giornaliero orologio:
0.1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
sì
Programma casuale:
sì
Contatore di funzionamento:
sì
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tempo di commutazione minimo canale 1:
0.01666 s
Tempo di commutazione minimo canale 2:
0.01666 s
Numero di spazi di memoria:
56
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35.6 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm


