pagina iniziale

LEGRAND - LEG412722 IH DIG 2S WEEKLY BLE 230V - 412722

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412722 IH DIG 2S WEEKLY BLE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971676756

Codice prodotto

LEG412722

Cod. produttore

412722

Produttore

BTI

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.01666 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

0.1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

56

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0.01666 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.6 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale settimanale Bluethooth con display, Vn=230Vac, 56 programmi - 2 canali. Utilizzabili solo con radiofrequenza 412706 o 412707. Un programma composto da un orario di accensione, un orario di spegnimento e dai relativi giorni diaccensione e spegnimento