pagina iniziale

LEGRAND - LEG412681 INT HORDIG 1 S WEEKLY 230V - 412681

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412681 INT HORDIG 1 S WEEKLY 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971460584

Codice prodotto

LEG412681

Cod. produttore

412681

Produttore

BTI

Interruttore orario digitale settimanale Alpha3 - 1 canale 16A - 28 programmi - 1NO/NC - 1 modulo DIN35. Multilingua, relè bistabile, possibilità di programmazione con software per PC o diretta dall\\'utente. Display LCD a matrice di punti. Tutti i parametri interni possono essere visualizzati e impostati attraverso una struttura a menu.