pagina iniziale

LEGRAND - LEG387712 PN12N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=12 NERO - 387712

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387712 PN12N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Diametro interno - 12 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

Guidacavi PN

EAN

8009561569997

Codice prodotto

LEG387712

Cod. produttore

387712

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Diametro esterno:

18 mm

Diametro interno:

12 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Colore:

Nero

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

PN12N-Guidacavo metallo plastico diametro 12mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.