LEGRAND - LEG387498 PN08N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=8 NERO - 387498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Diametro esterno - 13 mm
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569973
Codice prodotto
LEG387498
Cod. produttore
387498
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Diametro esterno:
13 mm
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
80 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no


