LEGRAND - LEG387051 TKP16B-TERMINALE TAZ-TAIX PRESSACAVO 9-1 - 387051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
40 PZ
EAN
8009561583191
Codice prodotto
LEG387051
Cod. produttore
387051
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
14 mm
Diametro esterno più grande:
16 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no


