pagina iniziale

LEGRAND - LEG386888 GHIERE-NYLON M63 RAL7035 - 386888

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386888 GHIERE-NYLON M63 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561542464

Codice prodotto

LEG386888

Cod. produttore

386888

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M63x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND