LEGRAND - LEG386883 GHIERE-NYLON M20 RAL7035 - 386883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561543676
Codice prodotto
LEG386883
Cod. produttore
386883
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


