pagina iniziale

LEGRAND - LEG386882 GHIERE-NYLON M16 RAL7035 - 386882

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386882 GHIERE-NYLON M16 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561386068

Codice prodotto

LEG386882

Cod. produttore

386882

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

sì

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M16x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND