LEGRAND - LEG386878 GHIERE-NYLON PG36 RAL7035 - 386878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
10 PZ
EAN
8009561536630
Codice prodotto
LEG386878
Cod. produttore
386878
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


