LEGRAND - LEG386876 GHIERE-NYLON PG21 RAL7035 - 386876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561386693
Codice prodotto
LEG386876
Cod. produttore
386876
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


