pagina iniziale

LEGRAND - LEG386874 GHIERE-NYLON PG13,5 RAL7035 - 386874

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386874 GHIERE-NYLON PG13,5 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561386341

Codice prodotto

LEG386874

Cod. produttore

386874

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Protezione della superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG13,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND