pagina iniziale

LEGRAND - LEG386872 GHIERE-NYLON PG9 RAL7035 - 386872

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386872 GHIERE-NYLON PG9 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561385955

Codice prodotto

LEG386872

Cod. produttore

386872

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Protezione della superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG9

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND