pagina iniziale

LEGRAND - LEG386871 GHIERE-NYLON PG7 RAL7035 - 386871

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386871 GHIERE-NYLON PG7 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561385658

Codice prodotto

LEG386871

Cod. produttore

386871

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.27 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

sì

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG7

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND