pagina iniziale

LEGRAND - LEG386673 GHIERE-NYLON M20 NERA - 386673

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386673 GHIERE-NYLON M20 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561542044

Codice prodotto

LEG386673

Cod. produttore

386673

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Protezione della superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M20x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND