LEGRAND - LEG386672 GHIERE-NYLON M16 NERA - 386672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561537996
Codice prodotto
LEG386672
Cod. produttore
386672
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


